Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquilla0.0400 pulg.
Detalles
- Para usar conPiezas de mano, sistemas MX-500, MX-5000 y MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
- Temperatura máxima de funcionamiento330 °C
- Serie / Tipo600
- Tipo de soldaduraSoldador
- Configuración de la boquillaCincel