Motion
STTC-122
Punta de soldadura - cónica, tamaño de boquilla: 0.0160 pulg.
Artículo MI #05051858
No. Fabricante STTC-122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de soldadura - cónica, tamaño de boquilla: 0.0160 pulg.
Artículo MI #05051858
No. Fabricante STTC-122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la punta
    0.40 mm
  • Tamaño de la boquilla
    0.0160 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Piezas de mano, sistemas MX-500, MX-5000 y MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    390 °C
  • Serie / Tipo
    700
  • Tipo de soldadura
    Soldador
  • Configuración de la boquilla
    Cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTA DE SOLDADURA CÓNICA STTC-122 CARTRIDG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo