Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquilla0.1000 pulg.
Detalles
- Para usar conSistemas MX-5000 y MX-5200, Piezas de mano, MX-500, MX-H1-AV H, MX-RM3E
- Temperatura máxima de funcionamiento390 °C
- Serie / Tipo700
- Tipo de soldaduraSoldador
- Configuración de la boquillaCincel