Motion
6032

NSK
6032

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05052131
No. Fabricante 6032
Precio1,659.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6032

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05052131
No. Fabricante 6032
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
Precio1,659.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 6032
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6032 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 160 mm, abierto, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 38 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6032
  • Número de Upc del fabricante
    029176020339
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176020339

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 6032