Motion
70 26 160

Knipex
70 26 160

Fresas diagonales - 6.2500 in de longitud total
Artículo MI #05052135
No. Fabricante 70 26 160
Precio88.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
70 26 160

Fresas diagonales - 6.2500 in de longitud total
Artículo MI #05052135
No. Fabricante 70 26 160
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
Precio88.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    6 11/16 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.505 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Peso
    0.505
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    5/64 in
  • Descripción
    Diagonal Cutters-1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Tipo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221005009
  • Material
    Acero al vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221005009
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
70 26 160 6-1/4" AISLADO CON CROMO
  • Fuerza de corte un 20 % mayor que el modelo anterior, más filos de corte más largos.
  • Alta fuerza de corte gracias a una geometría de corte y una relación de transmisión óptimas.
  • Remache de precisión resistente para un movimiento uniforme y una larga vida útil.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una larga vida útil.
  • Cabeza estrecha con filos de corte largos: buen acceso en áreas confinadas.
  • Larga vida de la herramienta y alta capacidad de carga.
  • Las fresas diagonales esenciales para un uso diverso.
  • Capacidad de corte: hasta 5/32" para blando, hasta 1/8" para medio y hasta 5/64" para cable duro.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero al vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas en múltiples pasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo