Motion
3459
CARRO DE BAJA ALTURA SER 635
Artículo MI #05052158
No. Fabricante 3459
Precio1,412.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARRO DE BAJA ALTURA SER 635
Artículo MI #05052158
No. Fabricante 3459
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
Precio1,412.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de brida de viga compatible
    De 3.33 a 6 pulg.
  • Ancho máximo de la brida del haz
    6 pulg.
  • Ancho mín. de brida de viga
    3.33 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Precisión lubricada de por vida
  • Tipo de brida de viga compatible
    Plano, cónico
  • Serie
    635
  • UPC_NO
    043927634590
  • Capacidad de peso
    2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
3459 CARRO PLANO BAJO ALTURA 2TON 3.3
  • Diseñado para utilizarse con CM Lodestar, donde la versatilidad y la resistencia son componentes clave
  • Montaje de terminal rígido
  • Se adapta a vigas de brida estándar o planas
  • Rodamientos de bolas de precisión
  • ASME B30.11

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo