Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3 mm
- Agujero Diámetro10 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total71.8 mm
- Ancho general34.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M3 x 0.5 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación190 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 0.7 s/90°
- Estándares cumplidosJIS