Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 paciente (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónRecubrimiento, juntas
- ColorMarrón
- Clase de tiempo de secadoSecado lento
- Presión máxima5000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +400 °F
- Tipo de paqueteCepillo para lata superior
- UPC_NO079340001008
- ViscosidadDe 85 a 140 cP
Descripción general
- Sellador de secado lento sin endurecimiento aprobado para uso en aplicaciones de aviación y automotrices
- Rango de temperatura -65°F a 400°F
- Resiste la gasolina, el aceite y la grasa
- Aplicación con brocha
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación