Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C16.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso84 lb
Details
- Detalles adicionalesCepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
- Amperios a tensión6.6 A @ 460 V; 14.0 A @ 208 V; 13.2 A @ 230 V
- AplicacionesMotores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
- RPM base1750 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.00–13.20 / 6.60 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de conexión a tierra del eje
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568547731
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
EM3218T-G,5HP,1760RPM,3PH,60HZ,184T
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature