Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total210 mm
- Longitud total340 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 3 UNC en
Detalles
- Detalles adicionalesBaja caída de presión y alta capacidad de retención de suciedad
- Sexo de conexiónMujer
- Material del elementoMalla de alambre
- Clasificación del filtro250 micras
- Compensación de fluidoAceite mineral, fluidos sintéticos, emulsiones a base de agua, agua-glicol
- Temperatura máxima de funcionamiento+110 °F
- Caudal máximo16.95 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosISO 2943, ISO 6743