Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte3/4 pulg.
- Espesor del metal3/4 pulg.
- Tamaño1 - 101 - 1
- Grosor del acero3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla1
Detalles
- Flujo de acetileno8 a 13 scfh
- Presión del acetileno3 a 5 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Para usar con la serie350 Conjunto, candidato, Journeyman II, Journeyman
- Presión del combustible3 a 5 psig
- Servicio de gasOxígeno y acetileno
- Flujo de oxígeno80 a 85 scfh
- Presión de oxígeno30 a 35 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo1 pieza