Motion
0348475
Serie E061 – Juego de machos de roscar manuales recubiertos de óxido de bronce, tamaño de rosca de 1/4 – 20 a 1/4 – 20, 4 canales
Artículo MI #05052298
No. Fabricante 0348475
Precio35.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie E061 – Juego de machos de roscar manuales recubiertos de óxido de bronce, tamaño de rosca de 1/4 – 20 a 1/4 – 20, 4 canales
Artículo MI #05052298
No. Fabricante 0348475
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
Precio35.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    1/4 – 20
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    1/4 – 20
  • Longitud de la rosca
    0.65 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    E061
  • Tipo de toque
    Mano
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TERRAJAS DE 5974933 1/4-20 3 PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo