Motion
3FR9400NL
Chaleco de alta visibilidad - Talla: grande, clase ANSI: 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05052313
No. Fabricante 3FR9400NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Talla: grande, clase ANSI: 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05052313
No. Fabricante 3FR9400NL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a las llamas
  • Clase ANSI
    2
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Breakaway
  • Leyenda
    Ninguna
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD VERDE DE 3FR9400N L TIPO II
  • Chaleco de poliéster naranja de alta visibilidad con cinta reflectante
  • Cierre de hombro, lateral y frontal desmontable
  • ANSI/ISEA 107-2015, tipo R, clase de rendimiento 2

También puede gustarle