Motion
0330-0114
118 Punta de antorcha - 1 pieza, 4 Tamaño de boquilla
Artículo MI #05052315
No. Fabricante 0330-0114
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
118 Punta de antorcha - 1 pieza, 4 Tamaño de boquilla
Artículo MI #05052315
No. Fabricante 0330-0114
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    3 pulg.
  • Espesor del metal
    3 pulg.
  • Tamaño
    1 - 118 - 4
  • Grosor del acero
    3 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    4

Detalles

  • Flujo de acetileno
    18 a 30 scfh
  • Presión del acetileno
    5 a 10 psig
  • Tipo de llama
    Corte neutro
  • Presión del combustible
    5 a 12 psig
  • Servicio de gas
    Oxígeno y acetileno
  • Flujo de oxígeno
    270 a 320 scfh
  • Presión de oxígeno
    40 a 50 psig
  • Serie
    Serie 1
  • Tipo de boquilla
    GPP
  • Tipo
    1 pieza

Descripción general

Descripción del fabricante
0330-0114 PUNTA DE CORTE 4-1-118 VICTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo