Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa12-11/16 x 20-3/16 x 22-1/2 pulg.
- Longitud de la carcasa20-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa12-11/16 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Peso130.00 lb
Detalles
- Clasificación de servicio del elevadorH3, H4
- Velocidad de elevación máxima8 fp/min
- Fase motora1 fase, 3 fase
- Tipo de montajeGancho de cierre
- SerieWR
- Tensión de alimentación115 V
- UPC_NO043927624096
- Capacidad de peso2 toneladas