Motion
3840U
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 162 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #05053599
No. Fabricante 3840U
Precio8,749.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 1.35 CV, velocidad libre 162 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #05053599
No. Fabricante 3840U
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
Precio8,749.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.69 pulg.
  • Ancho general
    3.63 pulg.
  • Par de parada
    134.0 pulg.
  • Par de arranque
    100 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    44.0 cfm
  • Velocidad libre
    162 rpm
  • Potencia máxima
    1.35 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    81 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO EN LÍNEA REVERSIBLE 3840U
  • Con engranajes planetarios en línea duraderos y un motor de paletas robusto, la serie 3800 es uno de los motores duraderos de musgo del mercado.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good