Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Altura0.50 pulg.
- Tamaño hexagonal0.43 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.66 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.12 pulg.
- Longitud1.27 pulg.
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Longitud total1.27 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-27
- Peso0.02 lb
- Ancho0.44 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1PTF SAE corto
- Estilo final 1PTF SAE corto
- Rosca del extremo 11/8-27
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricanteFC3680-0204S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera