Motion
NS1000-18T  35MM  1KW PA

Rexnord (RRX)
NS1000-18T 35MM 1KW PA

SSW1000-18T Plantilla de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, diámetro de orificio de 35 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05054044
No. Fabricante NS1000-18T 35MM 1KW PA
Precio143.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS1000-18T 35MM 1KW PA

SSW1000-18T Plantilla de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, diámetro de orificio de 35 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05054044
No. Fabricante NS1000-18T 35MM 1KW PA
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
Precio143.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    146.3 mm
  • Paso Diámetro  
    146.3000 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    15 mm
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210207618

Descripción general

Descripción del fabricante
899.08.10 SSW1000-18T 35MM KW