Motion
KUS1000-20T  1-1/4IN  1KW PA B-HUB

Rexnord (RRX)
KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB

KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB
Artículo MI #05054047
No. Fabricante KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB
Precio529.22 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB

KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB
Artículo MI #05054047
No. Fabricante KUS1000-20T 1-1/4IN 1KW PA B-HUB
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
Su precio529.22 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.4200 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.3940 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
774.05.19 SSW1000-20T 1.25KWSS