Motion
1622 2RS NR

PEER Bearing
1622 2RS NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4375 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05054108
No. Fabricante 1622 2RS NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
1622 2RS NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4375 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05054108
No. Fabricante 1622 2RS NR

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1622 2RS NR
  • Descripción larga
    El 1622 2RS NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.5625 pulg. con un diámetro exterior de 1.3750 pulg. y un ancho de 0.4375 pulg., sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1622 2RS NR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970309

Descripción general

Descripción del fabricante
1622 2RS NR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo