Motion
CASQUILLO STL 3020 X 80MM-KW

DODGE
3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 80 mm, ranura de chaveta de 22 x 5.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #05054783
No. Fabricante 3020 X 80MM-KW STL BUSHING
Precio415.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 80 mm, ranura de chaveta de 22 x 5.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #05054783
No. Fabricante 3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$415.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    22 x 5.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5.63 (acero) pulg., 6-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    782476254162
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 117721 3020 X 80MM (22X5.4MM KWY)