Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior31.750 pulg.
- Ancho general0.125 pulg.
- Diámetro del eje1.000 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioLabio único con resorte
- Número de Upc del fabricante053893754284
- Tipo de selloLabio único
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.