Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total24 mm
- Longitud total40.60 mm
- Ancho general34 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque corto estrecho
- Capacidad de carga4600 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400