Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga2 pies
- Peso4.603 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886274634
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso850 lb
- Clase de producto3Q
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886274634
- Capacidad vertical 90850 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Una almohadilla de desgaste cosida en un lado de la correa de elevación ayuda a evitar el corte de la eslinga.
- El trinquete se aprieta firmemente.
- Extremo libre de la correa de trinquete cosido para mantener la rosca correcta.
- Piernas verticales cosidas a la banda del vientre para mantener la posición correcta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación