Motion
HBF428-L
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Grande
Artículo MI #05055046
No. Fabricante HBF428-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Cierre frontal con cremallera, Grande
Artículo MI #05055046
No. Fabricante HBF428-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2.7 oz/yd2
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D5304, ASTM D5733, ASTM F903, EN 1149-5:2006
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    MicroMax HBF
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
HBF428L COBERTURA DESECHABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno