Motion
PLR277
Artículo MI #05055068
No. Fabricante PLR277
Precio369.54 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05055068
No. Fabricante PLR277
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
Precio369.54 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    9 x 10-1/2 x 6 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    10-1/2 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Amarillo
  • Material del núcleo
    Espuma de polietileno de celda cerrada
  • Material
    Paño de vinilo
  • Temperatura máxima
    +160 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Estilo
    Esquina
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -22 a +160 °F
  • Tipo
    Sin cita previa

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR277 ESQUINA BUILD-A-BERM

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good