Motion
70200-14
Lubricante penetrante o multiuso - No, 4 oz, color blanco
Artículo MI #05055186
No. Fabricante 70200-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - No, 4 oz, color blanco
Artículo MI #05055186
No. Fabricante 70200-14

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 oz

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Acero
  • Grado alimentario
    No
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
70200-14 BLOQUE BOELUBE 4 OZ BLANCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo