Motion
RB28-2

OLFA
RB28-2

OLFA 28mm RB28-2 Hoja giratoria de acero al tungsteno, 2pk
Artículo MI #05055205
No. Fabricante RB28-2
Precio14.14 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OLFA
RB28-2

OLFA 28mm RB28-2 Hoja giratoria de acero al tungsteno, 2pk
Artículo MI #05055205
No. Fabricante RB28-2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.14 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    2.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nitidez incomparable y excelente retención del borde
  • País de origen
    JP
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Código de armonización
    8211.94.5000
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de cuchillas
    2
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Hoja giratoria de acero al tungsteno
  • UPC_NO
    091511500417

Descripción general

Descripción del fabricante
RB28-2 9561 28MM ACERO DE HERRAMIENTAS TENIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno