Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho62 pulg.
- Longitud32 pulg.
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesCordones de cierre en las cuerdas de la capucha
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D 6413-99
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC sobre poliéster de nailon
- Número de subdivisiones1
- PatrónNinguna
- Línea de productosChemtex
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible