Motion
1121-0303-P1
Punta de soldadura - Tamaño de la punta: 3.56 x 2.03 mm
Artículo MI #05055288
No. Fabricante 1121-0303-P1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de soldadura - Tamaño de la punta: 3.56 x 2.03 mm
Artículo MI #05055288
No. Fabricante 1121-0303-P1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    3.56 x 2.03 mm

Detalles

  • Para usar con
    PS-90
  • Cantidad del paquete
    1 por paquete
  • Tipo de soldadura
    Soldador

Descripción general

Descripción del fabricante
1121-0303-P1 EXTRACCIÓN DE LA PUNTA DE SOLDADURA SMT 0,14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo