Motion
1121-0518-P5
Boquilla de soldadura - Cincel, tamaño de boquilla: 1/8 pulg.
Artículo MI #05055330
No. Fabricante 1121-0518-P5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de soldadura - Cincel, tamaño de boquilla: 1/8 pulg.
Artículo MI #05055330
No. Fabricante 1121-0518-P5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Planchas IR-70, PS-80, PS-90, SP-2
  • Tipo de soldadura
    Soldador
  • Configuración de la boquilla
    Cincel

Descripción general

Descripción del fabricante
1121-0518-P5 CINCEL DE PUNTA DE SOLDADURA 0,125"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo