Motion
8007-0506
Estación de Soldadura, Tensión de Entrada: 97-127V, Temperatura Máxima de Operación: +454°C, +482°C
Artículo MI #05055469
No. Fabricante 8007-0506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de Soldadura, Tensión de Entrada: 97-127V, Temperatura Máxima de Operación: +454°C, +482°C
Artículo MI #05055469
No. Fabricante 8007-0506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de entrada
    97-127 V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +454 °C, +482 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +205 °C, +3 °C
  • Soldador utilizado
    TD-100
  • Precisión de la temperatura
    ±1.1 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTACIÓN DE DESOLDADURA 8007-0506 ST75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo