Motion
1413700
Macho de roscar de canal en espiral, serie 107 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 3 canales, n.o 12 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #05055524
No. Fabricante 1413700
Precio34.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 107 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 3 canales, n.o 12 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #05055524
No. Fabricante 1413700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    50 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.22 pulg.
  • Profundidad de roscado
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    107
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1413700 TERRAJA INFERIOR H3 12-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo