Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Longitud total del acoplamiento27 mm
- Código de tamaño de acoplamiento16
- Longitud a través del orificio8 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Material del concentradorZinc
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Incluye(2) Tornillos de fijación
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514458039
- Número de Upc del fabricante685144580399
- RPM Máx.24000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- SerieMSF
- Capacidad de par4.4 pulg.
- UPC_NO685144580399