Motion
CP721
T021963 Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 50 pies-lbs, Velocidad máx. de 11000 rpm
Artículo MI #05055669
No. Fabricante CP721
Precio538.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T021963 Llave de impacto de aire - Mango de pistola, reversible, velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 50 pies-lbs, Velocidad máx. de 11000 rpm
Artículo MI #05055669
No. Fabricante CP721
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
Precio538.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    10.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451219635
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Rachete
    Rachete
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
CP721 3/8 LLAVE DE IMPACTO
  • La carcasa del motor de metal con mecanismo de impacto tipo pera basculante garantiza un funcionamiento suave y una alta durabilidad
  • Una herramienta compacta que permite un fácil acceso en aplicaciones estrechas
  • Una herramienta cómoda con regulador de potencia integrado y mango ergonómico

También puede gustarle