Especificaciones
Dimensions
- Relación de engranajes312.4 :1
- Carga colgada130 lb
- Peso9.70 lb
Details
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.70 A
- Par de carga completa205 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.3000
- Caballos de entrada1/4 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor130 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA33A
- RPM de salida8.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa4
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
Descripción del fabricante
1072 ENGRANAJEMOTOR 1/12HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerRated IP-69K for protection against dust and high temperature, high pressure water ingress.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerThe new type 42R6-25H2 and 42R6-30H3 hypoid gearmotor combine our high-performance 42R inverter-duty AC, TENV motor with our highly efficient hypoid gearheads.
View Literature