Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total80 mm
- Diámetro del mango10.00 mm
- Profundidad de roscado34 mm
- Rosca Longitud18 mm
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso