Motion
0093986
Machos de roscar Precision Twist Drill®, serie E500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #05055953
No. Fabricante 0093986
Precio36.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar Precision Twist Drill®, serie E500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #05055953
No. Fabricante 0093986
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
Precio36.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    80 mm
  • Diámetro del mango
    10.00 mm
  • Profundidad de roscado
    34 mm
  • Rosca Longitud  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
5975367 TAP M10X1.5 BTM 4FL D6 HSS E500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo