Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total102 mm
- Diámetro del mango12.5 mm
- Profundidad de roscado24 mm
- Rosca Longitud24 mm
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso