Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total72 mm
- Diámetro del mango8 mm
- Profundidad de roscado29 mm
- Rosca Longitud16 mm
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso