Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total112 mm
- Diámetro del mango14 mm
- Profundidad de roscado29 mm
- Rosca Longitud29 mm
- Tamaño de la roscaM20 x 2.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso