Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total89 mm
- Diámetro del mango9 mm
- Profundidad de roscado22 mm
- Rosca Longitud22 mm
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Número de Canales3
- SerieE500
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH6
- Rosca estándarSistema métrico grueso