Motion
0241875
Broca central Precision Twist Drill® - Ángulo de 60 °, 3/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05055973
No. Fabricante 0241875
Precio11.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca central Precision Twist Drill® - Ángulo de 60 °, 3/16 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05055973
No. Fabricante 0241875
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
Precio11.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    5/64 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    5/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    A221
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
5969079 BROCA DE PEINE/FREGADERO N.O 2 60 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo