Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca8 mm
- Longitud de la broca19 mm
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total94 mm
- Diámetro del mango10 mm
- Longitud de la rosca23 mm
- Tamaño de la rosca5/16 – 16
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- SerieE651
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaB2
- Rosca estándarUNC