Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca6 mm
- Longitud de la broca16 mm
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total104 mm
- Diámetro del mango8 mm
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la rosca3/8 – 18
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- SerieE651
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaB2
- Rosca estándarUNC