Motion
0297261
Macho de roscar de tubo Precision Twist Drill®, serie E653 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT, 2 canales, longitud total 4-3/8 in
Artículo MI #05056002
No. Fabricante 0297261
Precio232.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo Precision Twist Drill®, serie E653 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT, 2 canales, longitud total 4-3/8 in
Artículo MI #05056002
No. Fabricante 0297261
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
Precio232.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    0.7031 pulg.
  • Ángulo de hélice
    27 °
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6870 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    E653
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
5978392 BROCA/TERRAJA SERIE 1/2-14NPT E653

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo