Motion
0297278
Toma de tubo - Serie E653 , acabado/revestimiento brillante, 2 canales, 1/4 – Tamaño de rosca 18 , NPT
Artículo MI #05056003
No. Fabricante 0297278
Precio151.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de tubo - Serie E653 , acabado/revestimiento brillante, 2 canales, 1/4 – Tamaño de rosca 18 , NPT
Artículo MI #05056003
No. Fabricante 0297278
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
Precio151.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    27 °
  • Longitud total
    3-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.562 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Número de canales
    2
  • Serie
    E653
  • Tipo de toque
    Canal en espiral
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
5978395 BROCA/TERRAJA SERIE 1/4-18NPT E653

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo