Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la broca0.9062 pulg.
- Ángulo de hélice27 °
- Longitud total4-9/16 pulg.
- Diámetro del mango0.9060 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 14
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- SerieE653
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
5978399 BROCA/TERRAJA SERIE 3/4-14NPT E653