Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca15/16 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango15/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM32, M45
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieR56CO
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha
- UPC_NO086071923608