Motion
092333
Broca de mango reducido Precision Twist Drill® - 33/64 pulg., material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado de óxido de bronce, 33/64 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #05056032
No. Fabricante 092333
Precio61.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido Precision Twist Drill® - 33/64 pulg., material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado de óxido de bronce, 33/64 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #05056032
No. Fabricante 092333

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    33/64 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    33/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M32, M45
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R56CO
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    086071923332

Descripción general

Descripción del fabricante
6000402 R56CO BROCA 33/64 S&D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"